Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 16815000 Thermostat AXOR MONTREUX UP Highflow Durchflußm. 59 l/min ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 16815000 Thermostat AXOR MONTREUX UP Highflow Durchflußm. 59 l/min ch
HANSGROHE 16815000 Thermostat AXOR MONTREUX UP Highflow Durchflußm. 59 l/min ch
HANSGROHE 16815000 Thermostat AXOR MONTREUX UP Highflow Durchflußm. 59 l/min ch
Artikel-Nr.:
     1955B-2018956705
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16815000
EAN/GTIN:
     4011097515779
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Thermostat AXOR MONTREUX UP Highflow Durchflußm. 59 l/min chrom Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 38 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Lieferumfang: Metallrosette · Griff · Hülse · Funktionsblock · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · Metall Weitere technisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
16815000
Werksnummer:
6000530853
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
2,550000
Gewicht brutto Kg:
2,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Thermostat
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 392,62*
€ 462,19*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 467,09*
€ 546,25*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 511,56*
€ 594,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,60*
€ 607,81*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,84*
€ 617,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,32*
€ 734,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,35*
€ 721,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,68*
€ 688,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,70*
€ 664,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,84*
€ 625,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39700000
ab € 432,16*
Ähnlich
Hansgrohe
39705000
ab € 433,28*
Ähnlich
Hansgrohe
16810000
ab € 366,37*
Ähnlich
Hansgrohe
16810820
ab € 688,72*
Ähnlich
Hansgrohe
16815820
ab € 731,75*
Ähnlich
Hansgrohe
16821820
ab € 841,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.