Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69461434
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16810820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Thermostatkartusche
    - min. Betriebsdruck: 1 bar
    - max. Betriebsdruck: 10 bar
    - Sicherheitssperre bei 38° C
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - Rückflussverhinderer
    - Schalldämpfer
    - Anschlussart: Grundkörper
    - Geräuschgruppe: II
    - PA-IX 9712/II
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Nickel
Kartuschentyp
Thermostatisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,11*
€ 946,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,09*
€ 935,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,05*
€ 893,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,70*
€ 863,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,72*
€ 819,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39700000
ab € 432,16*
Ähnlich
Hansgrohe
39705000
ab € 433,28*
Ähnlich
Hansgrohe
16810000
ab € 366,37*
Ähnlich
Hansgrohe
16815000
ab € 392,62*
Ähnlich
Hansgrohe
16815820
ab € 731,75*
Ähnlich
Hansgrohe
16821820
ab € 841,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.