Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69572874
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39705000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 1 Verbraucher
    - Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min
    - Thermostatkartusche, Keramikventil 90°
    - min. Betriebsdruck: 1 bar
    - max. Betriebsdruck: 10 bar
    - Sicherheitssperre bei 38° C
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - Schalldämpfer
    - Anschlussart: Grundkörper
    - Geräuschgruppe: I
    - Durchflussklasse: D
    - PA-IX 9711/ID
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Kartuschentyp
Thermostatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,90*
€ 592,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,19*
€ 588,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,25*
€ 566,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,78*
€ 548,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,28*
€ 515,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39700000
ab € 432,16*
Ähnlich
Hansgrohe
16810000
ab € 366,37*
Ähnlich
Hansgrohe
16815000
ab € 392,62*
Ähnlich
Hansgrohe
16810820
ab € 688,72*
Ähnlich
Hansgrohe
16815820
ab € 731,75*
Ähnlich
Hansgrohe
16821820
ab € 834,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.