Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69462196
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16821820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 2 Verbraucher
    - Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
    - Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil
    - min. Betriebsdruck: 1 bar
    - max. Betriebsdruck: 10 bar
    - Sicherheitssperre bei 40° C
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - Rückflussverhinderer
    - Schalldämpfer
    - Anschlussart: Grundkörper
    - Geräuschgruppe: I
    - Durchflussklasse: A, A
    - PA-IX 9062/IAA
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Nickel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,54*
€ 1.156,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,45*
€ 1.135,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,38*
€ 1.084,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,69*
€ 1.048,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,30*
€ 1.001,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39700000
ab € 432,16*
Ähnlich
Hansgrohe
39705000
ab € 433,28*
Ähnlich
Hansgrohe
16810000
ab € 366,37*
Ähnlich
Hansgrohe
16815000
ab € 392,62*
Ähnlich
Hansgrohe
16810820
ab € 688,72*
Ähnlich
Hansgrohe
16815820
ab € 731,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.