Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69461216
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16810000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Thermostatkartusche
    - min. Betriebsdruck: 1 bar
    - max. Betriebsdruck: 10 bar
    - Sicherheitssperre bei 38° C
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - Rückflussverhinderer
    - Schalldämpfer
    - Anschlussart: Grundkörper
    - Geräuschgruppe: II
    - PA-IX 9712/II
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Kartuschentyp
Thermostatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,74*
€ 499,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,87*
€ 496,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,05*
€ 482,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,79*
€ 468,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,37*
€ 435,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39700000
ab € 432,16*
Ähnlich
Hansgrohe
39705000
ab € 433,28*
Ähnlich
Hansgrohe
16815000
ab € 392,62*
Ähnlich
Hansgrohe
16810820
ab € 688,06*
Ähnlich
Hansgrohe
16815820
ab € 731,75*
Ähnlich
Hansgrohe
16821820
ab € 834,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.