Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME 487205 DIN A4 grün 2 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME 487205 DIN A4 grün 2 St./Pack.
DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME 487205 DIN A4 grün 2 St./Pack.
DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME 487205 DIN A4 grün 2 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018749979
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487205
EAN/GTIN:
     4005546406084
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME 487205 DIN A4 grün 2 St./Pack. Der Info-Rahmen kann an tragfähige · glatte Oberflächen geklebt und z. B. von Glas wieder entfernt werden. Für Dokumente wie z. B. Raumkennzeichnung · Orientierungsinformationen und Angebote. Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen. Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen. Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten. Anwendbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
eClassID:
24300905
HerstellerNr:
487205
Werksnummer:
9199109679
Länge netto mm:
328,00
Breite netto mm:
241,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,172000
Gewicht brutto Kg:
0,172000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
Ablage u. Ordnung
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 12,47*
2
pro Stück
€ 8,00*
ab € 11,16*
€ 15,81*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,85*
€ 16,05*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,01*
€ 17,81*
Lager 1955
43
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,78*
€ 32,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,38*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,29*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,35*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,98*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,31*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,83*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,88*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,775*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,51*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,795*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,91*
Ähnlich
Durable
489903
ab € 6,92*
Ähnlich
Durable
489901
ab € 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.