Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 4872-05 Duraframe A4 Info-Rahmen, selbstklebend DIN A4 Grün (B x H) 236mm x 322mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W82629
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4872-05
EAN/GTIN:
     4005546406084
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen

Hinweise:
BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDE PRODUKTHINWEISE:

Alle vollflächig selbstklebenden DURAFRAME® Produkte sind nur auf glatten Oberflächen anzubringen. Das problemlose Entfernen ist nur bei ausreichend festen Untergründen gewährleistet. Grundsätzlich sind Tapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Schaumstoffe und poröse Materialen zu meiden. Des Weiteren muss der zu beklebende Untergrund frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen völlig ausgehärtet sein. Der Anwender ist verpflichtet die Tragfähigkeit und Festigkeit des Untergrunds zu prüfen. Für evtl. Beschädigungen des Untergrunds übernimmt DURABLE keine Haftung.
Weitere Informationen:
Höhe:
322 mm
Farbe:
grün
Breite:
236 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
DURAFRAME®
selbstklebend:
Ja
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
PVC
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Info-Rahmen, selbstklebend
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,84*
€ 16,06*
2 Tage
25
1
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 12,41*
€ 16,72*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 12,45*
€ 16,76*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,19*
€ 17,81*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 14,01*
€ 18,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,48*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,50*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,89*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,98*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,855*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 11,83*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,14*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,71*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,635*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,96*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,08*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,69*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.