Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-897531023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     488301
EAN/GTIN:
     4005546405865
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A3 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für 3 Informationen im Format A3 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A3 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 325 x 445 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4883
Außenmaße (B x H):
325 mm x 445 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A3
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
291 mm x 414 mm
Weitere Suchbegriffe: Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, durable sichthüllen a3, aushangtafel, magnetrahmen a3, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Karton
€ 5,49*
ab € 57,39*
€ 72,09*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 57,28*
€ 72,48*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 57,62*
€ 72,88*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 59,44*
€ 75,30*
4 Tage
252
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 58,05*
€ 77,25*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 72,09*
€ 85,79
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 71,88*
€ 85,54
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 67,10*
€ 79,85
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 63,83*
€ 75,96
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 57,39*
€ 68,29
pro Karton
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,48*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,28*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,65*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,73*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,53*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,99*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,815*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,45*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,825*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,845*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,92*
Ähnlich
Durable
489903
ab € 6,91*
Ähnlich
Durable
489923
ab € 6,81*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.