Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Inforahmen Duraframe A4 selbstklebend 2 St grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Inforahmen Duraframe A4 selbstklebend 2 St grün
DURABLE Inforahmen Duraframe A4 selbstklebend 2 St grün
Artikel-Nr.:
     832-299335
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487205
EAN/GTIN:
     4005546406084
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Ihre Infos perfekt in Szene gesetzt. Der selbstklebende Info-Rahmen DURAFRAME ® für Informationen an glatten, tragfähigen Oberflächen. Ideal für Hinweise, Werbung und Aushänge, die häufig aktualisiert werden müssen. Informationen hochwertig und professionell präsentieren Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel; kann z. B. von Glas wieder entfernt werden Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten Anwendbar im Hoch- und Querformat Außenmaße: 236 x 323 mm *Bitte beachten Sie die Produkthinweise Sie mögen es individuell? Erfahren Sie mehr zu DURAFRAME ® mit Ihrem Firmenlogo >> DURAFRAME ® Info-Rahmen sind die idealen Begleiter für Aushänge im Rahmen der neuen Hygiene- und Infektionsschutzstandards , die in vielen Bereichen Anwendung finden. DURABLE bietet entsprechende Einlagen mit Sicherheitshinweisen zum Händewaschen und Abstand halten>
Weitere Informationen:
weight:
0.180 kg
height:
0.003 m
width:
0.240 m
depth:
0.330 m
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
2
pro Stück
€ 10,00*
ab € 8,595*
€ 11,625*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,90*
€ 15,95*
11 Tage
4
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 12,31*
€ 16,62*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,25*
€ 17,70*
2 Tage
5
1
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 13,23*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,49*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,45*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,47*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,945*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,845*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 11,80*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,09*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,72*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,625*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 9,00*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,10*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,65*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.