Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün
Artikel-Nr.:
     1682-154091860
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487305
EAN/GTIN:
     4005546406138
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A3 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A3 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A3 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 325 x 445 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4873
Außenmaße (B x H):
325 mm x 445 mm
Farbe:
Grün
Für Formate:
A3
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
291 mm x 414 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a3, magnetrahmen, magnetrahmen durable, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
20
2
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 10,27*
€ 13,86*
10 Tage
12
2
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 10,765*
€ 14,435*
6 Tage
unbekannt
2
pro Beutel
€ 4,50*
ab € 11,12*
€ 14,98*
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 9,775*
€ 18,06*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Beutel
€ 7,99*
ab € 14,585*
€ 19,385*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Beutel
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Beutel
Mindestbestellmenge: 2 Beutel ( entspricht € 27,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,38*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,29*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,35*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,98*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,31*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,83*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,88*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,51*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,795*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,91*
Ähnlich
Durable
489923
ab € 6,80*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.