Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-483801
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     483801
EAN/GTIN:
     4005546978338
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A3 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A3 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A3 wie z. B. Raumkennzeichnungenen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 325 x 445 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4838
Außenmaße (B x H):
325 mm x 445 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A3
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
291 mm x 414 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a3, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,90*
Ähnlich
Durable
489903
ab € 6,91*
Ähnlich
Durable
489901
ab € 6,90*
Ähnlich
Durable
489923
ab € 6,79*
Ähnlich
Durable
483823
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.