Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Sichttasche
>
Selbstklebetaschen
>
Artikel
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 1138
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1138-487301
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
487301
EAN/GTIN:
4005546404899
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A3 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A3 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A3 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 325 x 445 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4873
Außenmaße (B x H):
325 mm x 445 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A3
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
291 mm x 414 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Informationssysteme
>
Inforahmen
>
Inforahmen für glatte Oberflächen
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
,
Magnetrahmen
,
Haftnotizbrett
,
Hafttafel
,
Memo-Board
,
Memo-Tafel
,
Memoboard
,
Memotafel
,
Notizbrett
,
Notiztafel
,
Selbstklebe-Taschen
,
Selbstklebende Taschen
,
Selbstklebetaschen
,
Aktenhülle
,
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
,
Klarsichthüllen ohne Lochrand
,
Sichthüllen
,
Aushang-Schutzhülle
,
Aushangschutzhülle
,
Klarsicht-Tasche
,
Klarsichttasche
,
Preisschild-Schutzhülle
,
Preisschildschutzhülle
,
Sicht-Tasche
,
Sichttasche
,
durable sichthüllen a3
,
magnetrahmen
,
magnetrahmen a3
,
inforahmen
,
info-rahmen
,
informationsrahmen
,
aushangrahmen
,
aushängerahmen
,
aushanghülle
,
aushangfolie
,
aushangtasche
,
folienrahmen
,
infotasche
,
sichttasche
,
dokumentenrahmen
,
dokumententasche
,
wechselrahmen
,
werberahmen
,
kleberahmen
,
selbstkleberahmen
,
selbstklebetasche
,
rahmen selbstklebend
,
rahmen selbsthaftend
,
sichthülle selbstklebend
,
sichthülle selbsthaftend
,
rahmen mit magnetverschluss
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1138
2 Tage
1062
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,28*
€ 14,20*
Lager 3636
3 Tage
10
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 18,70*
Lager 1675
6 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 14,60*
€ 21,605*
Lager 1498
4 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 16,835*
€ 21,755*
Lager 4BULW
3 Tage
34
2
pro Stück
€ 5,59*
ab € 17,345*
€ 22,465*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,898
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Stück
ab 42 Stück
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Stück
ab 84 Stück
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 28,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1138
Versand:
Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1138
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, dunkelblau
Durable
487307
€ 25,79*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz
Durable
483801
€ 16,48*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, dunkelblau
Durable
488307
€ 12,94167*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, grün
Durable
488305
€ 16,19667*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot
Durable
488303
€ 13,03167*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, schwarz
Durable
488301
€ 74,07*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, silber
Durable
488323
€ 70,43*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün
Durable
487305
€ 13,61*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot
Durable
487303
€ 25,74*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
Durable
487323
€ 14,08*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, blau
Durable
487207
€ 8,465*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, dunkelblau
Durable
489907
€ 9,97*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, silber
Durable
489923
€ 10,31*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, gold
Durable
487230
€ 9,285*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, dunkelblau
Durable
488207
€ 38,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.