Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 80mm Recycling Pappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner DIN A4 80mm Recycling Pappe schwarz
Ordner DIN A4 80mm Recycling Pappe schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120006900
EAN/GTIN:
     4003969936980
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner DIN A4 80mm Recycling Pappe schwarz Mit Schlitzen im Vorderdeckel für Stabilität und beschriftbarem Rückenschild.
Weitere Informationen:
eClassID:
24290101
HerstellerNr:
120006900
Werksnummer:
9199108563
Länge netto mm:
323,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
83,00
Gewicht netto Kg:
0,376000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel
Farbe:
schwarz
Groesse:
Rückenbreite: 80 mm
Produktart:
Ordner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23638
1
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 1,41*
1 Tag
23638
1
€ 7,95*
ab € 1,38*
€ 1,45*
1 Tag
1000
1
€ 9,95*
ab € 1,45*
€ 1,52*
1 Tag
159
5
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 1,57*
Lager 1955
11211
1
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100081018
ab € 3,07*
Ähnlich
Falken
80024136
ab € 1,59*
Ähnlich
Bene
91300
ab € 2,57*
Ähnlich
Leitz
10805095
ab € 3,02*
Ähnlich
Soennecken
120009490
ab € 25,28*
Ähnlich
Soennecken
3326
ab € 1,45*
Ähnlich
Soennecken
3302
ab € 15,96*
Ähnlich
Soennecken
3430
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.