Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018738078 Herst.-Nr.: 59327-00000-02 EAN/GTIN: 4042448197375 |
| |
|
| | |
| tesa Tischabroller ecoLogo 59327-00000 sw +tesafilm Eco&Clear Im praktischen Sparpack für Büro und Haushalt. Wellenmesser für einen sauberen Schnitt. Die Verpackung besteht aus 80 % recyceltem Karton. Weitere Informationen: | | eClassID: | 24230490 | HerstellerNr: | 59327-00000-02 | Werksnummer: | 9199102557 | Länge netto mm: | 158,00 | Breite netto mm: | 96,00 | Höhe netto mm: | 66,00 | Gewicht netto Kg: | 0,665000 | Gewicht brutto Kg: | 0,665000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | max. Größe des Klebebandes: 19 mm x 33 m | Produktart: | Organisation |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller tesa, pp-klebeband |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,49* | € 4,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,31* | € 4,81* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,38* | € 4,90* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,39* | € 4,91* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,12* | € 10,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|