Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Archivbox Exabox 50302E DIN A4 25mm Manilakarton blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta Archivbox Exabox 50302E DIN A4 25mm Manilakarton blau
Exacompta Archivbox Exabox 50302E DIN A4 25mm Manilakarton blau
Exacompta Archivbox Exabox 50302E DIN A4 25mm Manilakarton blau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018737165
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     50302E
EAN/GTIN:
     3130630503026
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Exacompta Heftbox Exabox 50302E DIN A4 25mm Karton blau Der gleichmäßige und robuste Karton von Exacompta besitzt eine hohe Materialdichte und eine geschmeidige Griffigkeit. Dank dieser Eigenschaften sind unsere Heftboxen sehr langlebig und besitzen eine ausgezeichnete Qualität.
Weitere Informationen:
eClassID:
24291303
HerstellerNr:
50302E
Werksnummer:
9199106910
Länge netto mm:
336,00
Breite netto mm:
259,00
Höhe netto mm:
38,00
Gewicht netto Kg:
0,149000
Gewicht brutto Kg:
0,149000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
Blau
Groesse:
Maße: 24 x 32 cm (B x H)
Produktart:
Sammelbox
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,89*
€ 5,00*
1 Tag
8
1
€ 5,95*
ab € 3,01*
€ 5,09*
14 Tage
208
8
€ 12,00*
ab € 3,51*
€ 5,18*
9 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 3,10*
€ 5,24*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,73*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,82*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,72*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,85002*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,07*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.