| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1617792 Herst.-Nr.: 0-33-041 EAN/GTIN: 3253560330415 |
| |
|
| | |
| verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert · Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen · automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste · kontrollierter Bandrücklauf bei 10 m für optimalen Schutz des Endhakens · Endhaken dreifach ab 5 m und zweifach bis 3 m vernietet · verschiebbar für Innen- und Außenmessung · mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip · EG-Genauigkeitsklasse IIWeitere technische Eigenschaften:· Gehäuse: Kunststoff· Genauigkeit: EG II |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 3 meter, Maßband, Maßbänder, Bandmaße, Metermaße, Taschenrollbandmaße, Rollmaßband, 4000855101 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,68* | € 15,10* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 10,81* | € 15,79* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,41* | € 16,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|