Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Drehmomentschluessel 1/4", 2 - 10 Nm 03810L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Drehmomentschluessel 1/4", 2 - 10 Nm 03810L
SW-STAHL Drehmomentschluessel 1/4", 2 - 10 Nm 03810L
Artikel-Nr.:
     1955B-2001244120
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     03810L
EAN/GTIN:
     4033592086998
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4" 2-10nm
SW-STAHL Drehmomentschluessel 1/4", 2 - 10 Nm 03810L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
03810L
Werksnummer:
SWS 03810L
Gewicht netto Kg:
0,256000
Gewicht brutto Kg:
0,320000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-03810L
Produktart:
Drehmomentschluessel 1/4", 2 - 10 Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,36*
€ 263,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.