Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Best Nitri-Solve© 727 Gr.10 >Handschuh Nitrilkautschuk grün, Gr.10 = XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Best Nitri-Solve© 727 Gr.10 >Handschuh Nitrilkautschuk grün, Gr.10 = XL
Best Nitri-Solve© 727 Gr.10 >Handschuh Nitrilkautschuk grün, Gr.10 = XL
Best Nitri-Solve© 727 Gr.10 >Handschuh Nitrilkautschuk grün, Gr.10 = XL
Artikel-Nr.:
     1955B-2000454862
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     727 Gr.10 12038054632309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Best Nitri-Solve© 727 Chemikalienschutzhandschuh Gr.10 Nitrilkautschuk grün Schutzstulpe, Gr. 10 = XL Chemikalienschutzhandschuh mit Schutzstulpe. Ideal für Reinigungs-, Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben geeignet.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Grün Material: 100% Nitrilkautschuk Größen: 7 – 11 Länge: ca. 330 mm Anwendung: Chemische Industrie, Automobilindustrie, Reinigungs- , Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben, Lebensmittelindustrie, Labor u.a. Schutzklasse: Kat. III
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
727 Gr.10 12038054632309
Werksnummer:
2445072710
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Grün
Groesse:
10
Material:
Nitril
Produktart:
Nitrilkautschuk grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,25* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,22008*
€ 25,2519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,98008*
€ 24,9663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,94008*
€ 22,5387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,34008*
€ 21,8247
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.