Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SULO 1207640 Rohrpfosten Stahl feuerverzinkt L1500xD49mm passend für Abfallbehä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SULO 1207640 Rohrpfosten Stahl feuerverzinkt L1500xD49mm passend für Abfallbehä
SULO 1207640 Rohrpfosten Stahl feuerverzinkt L1500xD49mm passend für Abfallbehä
SULO 1207640 Rohrpfosten Stahl feuerverzinkt L1500xD49mm passend für Abfallbehä
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302548
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1207640
EAN/GTIN:
     4054773017853
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
Rohrpfosten Stahl feuerverzinkt L1500xD49mm f.Abfallbehälter/Spiegel SULO Stahlrohr, feuerverzinkt · für die freistehende Montage von Abfallbehältern, Verkehrsspiegeln usw. · zum Einbetonieren oder Eingraben · mit Kunststoff-Schutzkappe
Weitere Informationen:
eClassID:
37920191
HerstellerNr:
1207640
Werksnummer:
9000491035
Länge netto mm:
1500,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
4,900000
Gewicht brutto Kg:
4,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rohrpfosten
Ausfuehrung:
passend für Abfallbehälter/Spiegel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 30,26*
€ 40,10*
1 Tag
13
1
€ 5,50*
ab € 30,32*
€ 40,14*
3 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 32,14*
€ 42,23*
1 Tag
13
2
Frei Haus
ab € 30,36*
€ 42,90*
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 32,17*
€ 43,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metallwerke Renner
7000-00
ab € 71,76*
Sonstiges
SULO
1053902
ab € 54,70*
Sonstiges
SULO
1052434
ab € 54,99*
Sonstiges
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
60A
ab € 117,31*
Sonstiges
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
VS1
ab € 141,30*
Sonstiges
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
VS2
ab € 153,05*
Sonstiges
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
VS3
ab € 298,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.