Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel D.600mm Acryl f.2 Richtungen 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9190491519
Herst.-Nr.:
     60A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
aus Acryl mit stoßfester Kunststoff-Rückwand · Zubehör: HaltearmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: für Innen und Außen· Ausführung: für 2 Richtungen
Weitere Informationen:
Ø:
600 mm
max. Beobachterabstand:
8 m
Material:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel ø 60 cm, beobachtungsspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kugelspiegel, Mehrzweckspiegel, Rückspiegel, Rundspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,31*
€ 147,36*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,91*
€ 147,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,83*
€ 148,04*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 121,77*
€ 152,65*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
1207640
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.