Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel H400xB600mm Kunststoff,rot/weiß f.2 Richtungen 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9190491511
Herst.-Nr.:
     VS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
verkehrsspiegel
aus stoßfestem Acrylglas, mit rot-weißer Reflektionsumrandung · ideal durch seine gute Optik · inkl. Rohrschellenhalterung · leichte Montage durch geringes Eigengewicht · Zubehör: HaltearmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Halterung für Innen und Außen· Ausführung: für 2 Richtungen
Weitere Informationen:
max. Beobachterabstand:
5 m
Breite:
600 mm
Material:
Kunststoff, rot/weiß
Höhe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kontrollspiegel, Kugelspiegel, Mehrzweckspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,30*
€ 173,80*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,89*
€ 173,98*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,34*
€ 174,76*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 163,28*
€ 199,32*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
1207640
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.