Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten Stahl feuerverzinkt L1500xD49mm f.Abfallbehälter/Spiegel SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000491035
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1207640
EAN/GTIN:
     4054773017853
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
Stahlrohr, feuerverzinkt · für die freistehende Montage von Abfallbehältern, Verkehrsspiegeln usw. · zum Einbetonieren oder Eingraben · mit Kunststoff-Schutzkappe
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Rohr-Ø:
49 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
passend für:
Abfallbehälter/Spiegel
Rohrlänge:
1500 mm
Marke:
SULO
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohrpfosten, rohrpfosten einbetonieren, sulo rohrpfosten, abfallsammler stahlrohrpfosten, Befestigungsrohr, Beobachtungsspiegel, Pfosten, Stahlrohrpfosten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 30,26*
€ 40,10*
1 Tag
13
1
€ 5,50*
ab € 30,32*
€ 40,14*
3 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 32,14*
€ 42,23*
1 Tag
13
2
Frei Haus
ab € 30,36*
€ 42,90*
5 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 32,17*
€ 43,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metallwerke Renner
7000-00
ab € 71,76*
Sonstiges
SULO
1053902
ab € 54,70*
Sonstiges
SULO
1052434
ab € 54,99*
Sonstiges
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
60A
ab € 117,31*
Sonstiges
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
VS1
ab € 141,30*
Sonstiges
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
VS2
ab € 153,05*
Sonstiges
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
VS3
ab € 298,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.