Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel H800xB1000mm Kunststoff,rot/weiß f.2 Richtungen 14m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9190491513
Herst.-Nr.:
     VS3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
verkehrsspiegel
aus stoßfestem Acrylglas, mit rot-weißer Reflektionsumrandung · ideal durch seine gute Optik · inkl. Rohrschellenhalterung · leichte Montage durch geringes Eigengewicht · Zubehör: HaltearmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Halterung für Innen und Außen· Ausführung: für 2 Richtungen
Weitere Informationen:
max. Beobachterabstand:
14 m
Breite:
1000 mm
Material:
Kunststoff, rot/weiß
Höhe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kontrollspiegel, Kugelspiegel, Mehrzweckspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,84*
€ 364,08*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 300,43*
€ 364,45*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,79*
€ 399,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,90*
€ 401,13*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,89*
€ 475,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,27*
€ 469,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,77*
€ 411,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,20*
€ 404,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,79*
€ 392,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
1207640
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.