Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten Stahl feuerverzinkt L1500xD49mm f.Abfallbehälter/Spiegel SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000491035
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1207640
EAN/GTIN:
     4054773017853
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
Stahlrohr, feuerverzinkt · für die freistehende Montage von Abfallbehältern, Verkehrsspiegeln usw. · zum Einbetonieren oder Eingraben · mit Kunststoff-Schutzkappe
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Rohr-Ø:
49 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
passend für:
Abfallbehälter/Spiegel
Rohrlänge:
1500 mm
Marke:
SULO
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rohrpfosten, rohrpfosten einbetonieren, sulo rohrpfosten, abfallsammler stahlrohrpfosten, Befestigungsrohr, Beobachtungsspiegel, Pfosten, Stahlrohrpfosten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,49*
ab € 35,96*
€ 40,26*
Lager 1498
16
€ 5,50*
ab € 36,09*
€ 40,30*
3 Tage
16
€ 4,99*
ab € 37,82*
€ 42,39*
5 Tage
16
€ 5,39*
ab € 38,15*
€ 43,14*
€ 5,95*
ab € 38,97*
€ 45,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metallwerke Renner
7000-00
ab € 84,74*
Sonstiges
SULO
1053902
ab € 67,32*
Sonstiges
SULO
1052434
ab € 67,78*
Sonstiges
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
60A
ab € 117,41*
Sonstiges
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
VS1
ab € 152,52*
Sonstiges
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
VS2
ab € 161,97*
Sonstiges
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
VS3
ab € 312,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.