Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER RR20304-43 Sicherheitsschuh Iroko Größe 43 schwarz/rot S3 SRC ESD EN ISO


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U.POWER RR20304-43 Sicherheitsschuh Iroko Größe 43 schwarz/rot S3 SRC ESD EN ISO
U.POWER RR20304-43 Sicherheitsschuh Iroko Größe 43 schwarz/rot S3 SRC ESD EN ISO
U.POWER RR20304-43 Sicherheitsschuh Iroko Größe 43 schwarz/rot S3 SRC ESD EN ISO
U.POWER RR20304-43 Sicherheitsschuh Iroko Größe 43 schwarz/rot S3 SRC ESD EN ISO
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294885
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR20304-43
EAN/GTIN:
     8033546131541
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Iroko Gr.43 schwarz/rot Leder/Überkappe S3 SRC ESD EN20345 nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder mit abriebfester Überkappe · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · metallfrei · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
RR20304-43
Werksnummer:
4720000163
Profil:
43
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
1,530000
Gewicht brutto Kg:
1,530000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 43 schwarz/rot
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
Glattleder/Überkappe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,51*
€ 65,19*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 51,76*
€ 65,37*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 52,73*
€ 66,06*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,03*
€ 69,34*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 56,95*
€ 71,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,28*
€ 84,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,98*
€ 82,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,58*
€ 75,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,41*
€ 74,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,77*
€ 72,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,95*
€ 67,77
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 56,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR20304 44
ab € 50,72*
Ähnlich
U-Power
RR20304 45
ab € 50,77*
Ähnlich
U-Power
RR20304 46
ab € 50,53*
Ähnlich
U-Power
RR20304 47
ab € 50,62*
Ähnlich
U-Power
RR10304 40
ab € 54,40*
Ähnlich
U-Power
RR10304 41
ab € 54,33*
Ähnlich
U-Power
RR10304 42
ab € 54,43*
Ähnlich
U-Power
RR10304 43
ab € 54,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.