Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER UE20013-46 Sicherheitsschuh Simple Gr.46 schwarz Rindleder S3 SRC EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U.POWER UE20013-46 Sicherheitsschuh Simple Gr.46 schwarz Rindleder S3 SRC EN
U.POWER UE20013-46 Sicherheitsschuh Simple Gr.46 schwarz Rindleder S3 SRC EN
U.POWER UE20013-46 Sicherheitsschuh Simple Gr.46 schwarz Rindleder S3 SRC EN
U.POWER UE20013-46 Sicherheitsschuh Simple Gr.46 schwarz Rindleder S3 SRC EN
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294782
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UE20013-46
EAN/GTIN:
     8033546095249
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Simple Gr.46 schwarz Leder S3 SRC EN20345 U-POWER nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Norm: EN ISO 20345 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
UE20013-46
Werksnummer:
4720000036
Profil:
46
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
1,505000
Gewicht brutto Kg:
1,660000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 46 schwarz
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
Rindleder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 22,26*
€ 30,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,61*
€ 30,15*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,54*
€ 32,28*
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 24,48*
€ 32,53*
€ 7,95*
ab € 24,22*
€ 33,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,53*
€ 38,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,62*
€ 37,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,41*
€ 33,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,99*
€ 32,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,48*
€ 29,13
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 24,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UE10123 38
ab € 23,81*
Ähnlich
U-Power
UE10123 39
ab € 24,44*
Ähnlich
U-Power
UE10123 40
ab € 23,25*
Ähnlich
U-Power
UE10123 41
ab € 23,19*
Ähnlich
U-Power
UE10123 42
ab € 23,19*
Ähnlich
U-Power
UE20013 44
ab € 22,19*
Ähnlich
U-Power
UE20013 45
ab € 22,25*
Ähnlich
U-Power
UE20013 47
ab € 22,21*
Ähnlich
U-Power
UE20013 48
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.