Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Safe Uk Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Safe Uk Erwachsener
U-Power Safe Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548584
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UE10123 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, stabil, Entry U Power Linie, Obermaterial aus bedrucktem Leder, wasserabreisend, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest, Polyurethan Überkappe, ergonomisches Inox Laminat und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Polyurethan (PU), Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,76*
€ 36,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,13*
€ 35,85
pro Paar
ab 3 Paar
€ 30,12*
€ 35,84
pro Paar
ab 4 Paar
€ 30,10*
€ 35,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,40*
€ 33,80
pro Paar
ab 6 Paar
€ 28,39*
€ 33,78
pro Paar
ab 7 Paar
€ 28,37*
€ 33,76
pro Paar
ab 8 Paar
€ 28,36*
€ 33,75
pro Paar
ab 9 Paar
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,23*
€ 33,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,20*
€ 32,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UE10123 38
ab € 23,71*
Ähnlich
U-Power
UE10123 39
ab € 24,49*
Ähnlich
U-Power
UE10123 41
ab € 23,18*
Ähnlich
U-Power
UE10123 42
ab € 23,34*
Ähnlich
U-Power
UE20013 44
ab € 22,26*
Ähnlich
U-Power
UE20013 45
ab € 22,19*
Ähnlich
U-Power
UE20013 46
ab € 22,24*
Ähnlich
U-Power
UE20013 47
ab € 22,38*
Ähnlich
U-Power
UE20013 48
ab € 22,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.