Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Simple Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Simple Erwachsener
U-Power Simple Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548606
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UE20013 48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, stabil, Entry U Power Linie, Obermaterial aus bedrucktem Leder, wasserabreisend, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest, ergonomisches Inox Laminat und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
48
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,82*
€ 35,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,74*
€ 34,20
pro Paar
ab 3 Paar
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paar
ab 4 Paar
€ 28,71*
€ 34,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,65*
€ 31,71
pro Paar
ab 6 Paar
€ 26,64*
€ 31,70
pro Paar
ab 7 Paar
€ 26,63*
€ 31,69
pro Paar
ab 8 Paar
€ 26,62*
€ 31,68
pro Paar
ab 9 Paar
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,12*
€ 31,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,73*
€ 29,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UE10123 38
ab € 23,81*
Ähnlich
U-Power
UE10123 39
ab € 24,44*
Ähnlich
U-Power
UE10123 40
ab € 23,25*
Ähnlich
U-Power
UE10123 41
ab € 23,19*
Ähnlich
U-Power
UE10123 42
ab € 23,19*
Ähnlich
U-Power
UE20013 44
ab € 22,19*
Ähnlich
U-Power
UE20013 45
ab € 22,25*
Ähnlich
U-Power
UE20013 46
ab € 22,26*
Ähnlich
U-Power
UE20013 47
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.