Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Simple Gr.46 schwarz Leder S3 SRC EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4720000036
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UE20013-46
EAN/GTIN:
     8033546095249
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
ENTRY
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
€ 5,99*
ab € 22,26*
€ 30,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,61*
€ 30,15*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,54*
€ 32,28*
6 Tage
14
€ 5,99*
ab € 24,48*
€ 32,53*
€ 7,95*
ab € 24,22*
€ 33,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,00*
€ 35,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,94*
€ 34,44
pro Paar
ab 3 Paar
€ 28,93*
€ 34,43
pro Paar
ab 4 Paar
€ 28,92*
€ 34,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,97*
€ 32,09
pro Paar
ab 6 Paar
€ 26,96*
€ 32,08
pro Paar
ab 7 Paar
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paar
ab 8 Paar
€ 26,94*
€ 32,06
pro Paar
ab 9 Paar
€ 26,93*
€ 32,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,30*
€ 31,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,71*
€ 29,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UE10123 38
ab € 23,81*
Ähnlich
U-Power
UE10123 39
ab € 24,44*
Ähnlich
U-Power
UE10123 40
ab € 23,25*
Ähnlich
U-Power
UE10123 41
ab € 23,19*
Ähnlich
U-Power
UE10123 42
ab € 23,19*
Ähnlich
U-Power
UE20013 44
ab € 22,19*
Ähnlich
U-Power
UE20013 45
ab € 22,25*
Ähnlich
U-Power
UE20013 47
ab € 22,21*
Ähnlich
U-Power
UE20013 48
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.