Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER UE20013-45 Sicherheitsschuh Simple Gr.45 schwarz Rindleder S3 SRC EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U.POWER UE20013-45 Sicherheitsschuh Simple Gr.45 schwarz Rindleder S3 SRC EN
U.POWER UE20013-45 Sicherheitsschuh Simple Gr.45 schwarz Rindleder S3 SRC EN
U.POWER UE20013-45 Sicherheitsschuh Simple Gr.45 schwarz Rindleder S3 SRC EN
U.POWER UE20013-45 Sicherheitsschuh Simple Gr.45 schwarz Rindleder S3 SRC EN
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294781
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UE20013-45
EAN/GTIN:
     8033546095232
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Simple Gr.45 schwarz Leder S3 SRC EN20345 U-POWER nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Norm: EN ISO 20345 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
UE20013-45
Werksnummer:
4720000035
Profil:
45
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,550000
Gewicht brutto Kg:
1,550000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 45 schwarz
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
Rindleder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 5,99*
ab € 22,07*
€ 29,10*
1 Tag
19
€ 5,59*
ab € 22,36*
€ 29,24*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,28*
€ 29,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,51*
€ 29,40*
Lager 1955
27
€ 5,99*
ab € 23,93*
€ 31,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,25*
€ 37,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,83*
€ 36,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,67*
€ 34,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,98*
€ 33,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,39*
€ 31,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,93*
€ 28,48
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 23,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UE10123 38
ab € 23,14*
Ähnlich
U-Power
UE10123 39
ab € 23,23*
Ähnlich
U-Power
UE10123 40
ab € 23,11*
Ähnlich
U-Power
UE10123 41
ab € 23,11*
Ähnlich
U-Power
UE10123 42
ab € 23,09*
Ähnlich
U-Power
UE20013 44
ab € 22,24*
Ähnlich
U-Power
UE20013 46
ab € 22,25*
Ähnlich
U-Power
UE20013 47
ab € 22,07*
Ähnlich
U-Power
UE20013 48
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.