Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Simple Gr.45 schwarz Leder S3 SRC EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4720000035
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UE20013-45
EAN/GTIN:
     8033546095232
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schuhweite:
11
Größe:
45
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
ENTRY
für wen?:
Unisex
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 22,22*
€ 28,83*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,29*
€ 28,97*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,53*
€ 29,11*
Lager 4BULW
19
1
€ 5,59*
ab € 23,86*
€ 30,71*
2 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 23,95*
€ 30,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,71*
€ 36,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,36*
€ 36,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,38*
€ 31,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,86*
€ 28,39
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 23,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UE10123 38
ab € 23,24*
Ähnlich
U-Power
UE10123 39
ab € 24,23*
Ähnlich
U-Power
UE10123 40
ab € 23,03*
Ähnlich
U-Power
UE10123 41
ab € 23,01*
Ähnlich
U-Power
UE10123 42
ab € 23,06*
Ähnlich
U-Power
UE20013 44
ab € 22,18*
Ähnlich
U-Power
UE20013 46
ab € 22,16*
Ähnlich
U-Power
UE20013 47
ab € 22,16*
Ähnlich
U-Power
UE20013 48
ab € 22,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.