Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sola 1160701 Wasserwaage AZ L.50cm Alu-Rohrprofil goldeloxiert SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000857540_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000857540_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283778
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1160701
EAN/GTIN:
     9002719000228
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Sola 1160701 Wasserwaage AZ L.50cm Alu-Rohrprofil goldeloxiert SOLA Oberfläche gold eloxiert · Messgenauigkeit bei Normallage 0,5 mm/m · bei Umschlagmessung 0,75 mm/m · bruchfeste Acrylglasblocklibellen · stoßdämpfende Endkappen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 24mm · Farbe: gold · Messgenauigkeit Umschlaglage max.: 0,75mm/m · Material: Aluminium · Genauigkeit: 0,5mm/m
Weitere Informationen:
eClassID:
21160108
HerstellerNr:
1160701
Werksnummer:
4000857540
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,410000
Gewicht brutto Kg:
0,410000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
50 cm
Norm:
AZ
Produktart:
Wasserwaage
Ausfuehrung:
Aluminium gold
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 20,09*
€ 27,13*
1 Tag
7
3
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 28,35*
3 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 24,79*
€ 29,16*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 21,80*
€ 29,31*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 23,02*
€ 31,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,67*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,31*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,82*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,50*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,09*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1812801
ab € 50,44*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,75*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,26*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,04*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.