Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage AZ 50cm Alu.gold 0,5 mm/m SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000857540_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000857540_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000857540
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01160701
EAN/GTIN:
     9002719000228
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Oberfläche gold eloxiert · Messgenauigkeit bei Normallage 0,5 mm/m · bei Umschlagmessung 0,75 mm/m · bruchfeste Acrylglasblocklibellen · stoßdämpfende EndkappenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 24mm· Farbe: gold· Messgenauigkeit Umschlaglage max.: 0,75mm/m· Genauigkeit: 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Material:
Aluminium
Modell:
AZ
Marke:
SOLA
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 50cm, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
7
1
€ 5,50*
ab € 20,09*
€ 27,13*
1 Tag
7
3
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 28,35*
3 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 24,79*
€ 29,16*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 21,80*
€ 29,31*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,99*
€ 31,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,67*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,31*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,82*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,50*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,09*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1812801
ab € 50,44*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,75*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,26*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,04*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.