Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVENT 174ZG/XL Warnschutz-Pilotenjacke Größe XL gelb/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREVENT 174ZG/XL Warnschutz-Pilotenjacke Größe XL gelb/grau
PREVENT 174ZG/XL Warnschutz-Pilotenjacke Größe XL gelb/grau
PREVENT 174ZG/XL Warnschutz-Pilotenjacke Größe XL gelb/grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253457
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     174ZG
EAN/GTIN:
     4029201131562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz-Pilotenjacke Gr.XL gelb/grau PREVENT 2-farbig · EN 20471 Kl. 3 mit Ärmeln, Kl. 1 ohne Ärmel und EN 343 Kl. 3/1 · 100% Polyester mit PU-Beschichtung · alle Nähte verschweißt, dadurch wasser-, windabweisend und atmungsaktiv · Kapuze im Kragen einrollbar · abnehmbare Ärmel und Kragen, heraustre
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
174ZG
Werksnummer:
4000380318
Länge netto mm:
585,00
Breite netto mm:
385,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,565000
Gewicht brutto Kg:
1,565000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe XL
Produktart:
Pilotenjacke
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 37,93*
€ 48,15*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 38,04*
€ 48,33*
1 Tag
29
1
€ 5,50*
ab € 38,18*
€ 48,62*
Lager 1955
29
1
€ 5,99*
ab € 38,42*
€ 48,97*
1 Tag
29
2
Frei Haus
ab € 38,58*
€ 50,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
174ZG/L
ab € 38,67*
Ähnlich
ASATEX
174ZG/M
ab € 38,31*
Ähnlich
ASATEX
174ZG/XXL
ab € 38,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.