Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Pilotenjacke Gr.XL gelb/grau PREVENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000380318
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     174ZG/XL
EAN/GTIN:
     4029201131562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
2-farbig · EN 20471 Kl. 3 mit Ärmeln, Kl. 1 ohne Ärmel und EN 343 Kl. 3/1 · 100% Polyester mit PU-Beschichtung · alle Nähte verschweißt, dadurch wasser-, windabweisend und atmungsaktiv · Kapuze im Kragen einrollbar · abnehmbare Ärmel und Kragen, heraustrennbares Faserpelzfutter · 4 Außentaschen, 1 Innentasche · 1 Ärmeltasche
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/grau
Größe:
XL
Marke:
PREVENT
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 20471 Kl. 3 (Kl. 1 ohne Ärmel), EN 343
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 37,81*
€ 48,10*
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 38,08*
€ 48,33*
1 Tag
29
1
€ 5,50*
ab € 38,43*
€ 48,62*
5 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 38,69*
€ 48,97*
1 Tag
29
2
Frei Haus
ab € 38,41*
€ 50,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
174ZG/L
ab € 38,56*
Ähnlich
ASATEX
174ZG/M
ab € 38,48*
Ähnlich
ASATEX
174ZG/XXL
ab € 38,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.