Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Pilotenjacke Gr.XL gelb/grau PREVENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000380316_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000380316_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000380318
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     174ZG/XL
EAN/GTIN:
     4029201131562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
2-farbig · EN 20471 Kl. 3 mit Ärmeln, Kl. 1 ohne Ärmel und EN 343 Kl. 3/1 · 100% Polyester mit PU-Beschichtung · alle Nähte verschweißt, dadurch wasser-, windabweisend und atmungsaktiv · Kapuze im Kragen einrollbar · abnehmbare Ärmel und Kragen, heraustrennbares Faserpelzfutter · 4 Außentaschen, 1 Innentasche · 1 Ärmeltasche
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/grau
Größe:
XL
Marke:
PREVENT
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 20471 Kl. 3 (Kl. 1 ohne Ärmel), EN 343
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 37,81*
€ 48,10*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 38,08*
€ 48,33*
Lager 1498
29
1
€ 5,50*
ab € 38,43*
€ 48,62*
5 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 38,69*
€ 48,97*
1 Tag
29
2
Frei Haus
ab € 38,41*
€ 50,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
174ZG/L
ab € 38,56*
Ähnlich
ASATEX
174ZG/M
ab € 38,48*
Ähnlich
ASATEX
174ZG/XXL
ab € 38,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.