| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-602465 Herst.-Nr.: 174ZG-XL EAN/GTIN: 4029201131562 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10066004, Warnschutz-Pilotenjacke, gelb/blau Material: 100 % Oxford-Nylon mit PUR-Beschichtung, alle Nähte verschweißt, dadurch wasser- und windabweisend. Futter: 100 % Acryl (Webpelz). - Nach EN 471/343 - 2Brusttaschen - 2 seitliche Einschubtaschen - 1 Ärmeltasche - 1 Innentasche - Kapuze im Kragen, Fleecekragen - Ärmel austrennbar - 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an Rumpf und Ärmeln, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1870 GRAMM | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, warnjacke gelb/anthrazit xl, si jacke, sicherheitsjacke 7 xl, Pilotenjacken, WARNPILOTENJACKE,, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Schutzjacke, Warnschutzfleecejacke |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,81* | € 48,25* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,06* | € 48,30* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,19* | € 48,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,56* | € 48,87* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,30* | € 50,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|