Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP 45507-43 Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Gr.43 gelb Polyureth


Menge:  Paar  
Produktinformationen
DUNLOP 45507-43 Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Gr.43 gelb Polyureth
DUNLOP 45507-43 Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Gr.43 gelb Polyureth
DUNLOP 45507-43 Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Gr.43 gelb Polyureth
DUNLOP 45507-43 Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Gr.43 gelb Polyureth
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251895
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     45507-43
EAN/GTIN:
     8713197026945
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Gr.43 gelbPUR S5 CI SRC EN20345 DUNLOP nach EN ISO 20345 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Polyurethan · idealer Arbeitsstiefel für Bau und Infrastruktur · geprüft nach der höchsten Anti-Rutsch-Zertifizierung SRC · Schaft bietet eine sichere Passform und die verstärkte Innensohle einen besseren Halt, die Gelenkverstauchungen vermeidet · extra Verstärkung am Mittelfußknochen und an der Verse schützt den Fuß und das Bein und unterstützt die Bewegungen · bis -20 °C isoliert · leicht und langlebig · flexibel für mehr Komfort · bedingt beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: bis -20 Grad C
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
45507-43
Werksnummer:
4000374113
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
2,370000
Gewicht brutto Kg:
2,370000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
43
Produktart:
Stiefel
Ausfuehrung:
Polyurethan
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
12
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 55,63*
€ 65,93*
4 Tage
10
€ 4,79*
ab € 55,81*
€ 67,04*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 57,09*
€ 67,95*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 75,35*
€ 89,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,31*
€ 106,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,97*
€ 104,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,18*
€ 98,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,98*
€ 96,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,35*
€ 89,67
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,37*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 55,53*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 55,71*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 55,24*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 55,27*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 55,24*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 55,64*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 55,75*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 85,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.