Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 743/8 Einweghandschuhe Dermatril P 743 Größe 8 blau Nitril EN 374, EN


Menge:  Box  
Produktinformationen
HONEYWELL 743/8 Einweghandschuhe Dermatril P 743 Größe 8 blau Nitril EN 374, EN
HONEYWELL 743/8 Einweghandschuhe Dermatril P 743 Größe 8 blau Nitril EN 374, EN
HONEYWELL 743/8 Einweghandschuhe Dermatril P 743 Größe 8 blau Nitril EN 374, EN
HONEYWELL 743/8 Einweghandschuhe Dermatril P 743 Größe 8 blau Nitril EN 374, EN
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251378
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     743/8
EAN/GTIN:
     4008198774389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh vollwertig
vollwertige Chemikalienschutzhandsc...
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einw.-Handsch.Dermatril P 743 Gr.8 blau Nitril 50 St./Box nach EN 455, EN 374 · Kat. III · Material: Nitril · lange Stulpe · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · sehr hohes Tastempfinden · gute mechanische Eigenschaften · vollwertiger Schutz gegen chemische Risiken · beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika · virenbeständig nach ASTM F 1671:2007 · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · silikonfreie Handschuhoberfläche · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · puderfrei Box à 50 St. · Anwendung: Labor und Forschung, chemische Industrie, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 280mm · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 0 · Stichfestigkeit: X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 · Ausführung: puderfrei, mit Rollrand · Norm: EN 374, EN 455 · Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 % auf Anfrage auch in Gr. 5 und 6 lieferbar
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
743/8
Werksnummer:
4000371734
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,680000
Gewicht brutto Kg:
0,680000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
Größe 8 blau
Norm:
Dermatril P 743
Produktart:
Einweghandschuh
Ausfuehrung:
EN 374, EN 455 PSA-Kategorie III
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Box
€ 4,00*
ab € 10,63*
€ 14,19*
11 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 14,20*
1 Tag
121
5
pro Box
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 15,16*
Lager 1955
129
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 12,59*
€ 15,79*
1 Tag
29
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 13,43*
€ 16,67*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 15,79*
€ 18,79
pro Box
ab 2 Boxen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Box
ab 5 Boxen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Box
ab 10 Boxen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,2518* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
743-10
ab € 11,35*
Ähnlich
KCL
743-7
ab € 10,99*
Ähnlich
KCL
743-9
ab € 10,59*
Ähnlich
Texxor
2141
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.