| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000251173 Herst.-Nr.: 3711_8 EAN/GTIN: 4029201126698 |
| | |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuhe Gr.8 grau EN 388 PSA II 10 PA nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · Schnittschutzlevel B · PU-teilbeschichtet · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 4 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011201 | HerstellerNr: | 3711_8 | Werksnummer: | 4000371284 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 110,00 | Höhe netto mm: | 4,00 | Gewicht netto Kg: | 0,055000 | Gewicht brutto Kg: | 0,055000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Groesse: | Größe 8 grau | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, asatex schnittschutzhandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 2,90* | € 3,71* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 2,92* | € 3,73* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,92* | € 3,74* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,93* | € 3,75* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 2,89* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,90* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|