Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS 3510-10 Handschuhe Nitril Foam Größe 10 rot/schwarz Nylon mit Nitrilschau


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
NITRAS 3510-10 Handschuhe Nitril Foam Größe 10 rot/schwarz Nylon mit Nitrilschau
NITRAS 3510-10 Handschuhe Nitril Foam Größe 10 rot/schwarz Nylon mit Nitrilschau
NITRAS 3510-10 Handschuhe Nitril Foam Größe 10 rot/schwarz Nylon mit Nitrilschau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251142
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3510 / 10
EAN/GTIN:
     4059904091429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe Nitril Foam Gr.10 rot/schwarz Nyl.m.Nitrilschaum EN 388 PSA II NITRAS nach EN 388 · Kat. II · Trägermaterial: 100% Nylon, rot · teilbeschichtet mit Nitrilschaum, schwarz · atmungsaktiv · besonders gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Anwendung: für präzise Tätigke
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
3510 / 10
Werksnummer:
4000371246
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
0,049000
Gewicht brutto Kg:
0,049000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 10 rot/schwarz
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2100
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,79*
€ 1,10*
4 Tage
2250
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,10*
7 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 1,10*
17 Tage
nicht lagernd
144
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,11*
Lager 1955
3000
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,11*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,80* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 13,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371236
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371233
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371234
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000371235
ab € 0,86*
Ähnlich
Nitras
3510-8
ab € 0,76*
Ähnlich
Nitras
3510-9
ab € 0,76*
Ähnlich
ASATEX
3685/9
ab € 0,71*
Ähnlich
ASATEX
3620/9/10
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.