Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX 3721/10 Schnittschutzhandschuhe Größe 10 graumeliert/schwarz EN 388 PSA-


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ASATEX 3721/10 Schnittschutzhandschuhe Größe 10 graumeliert/schwarz EN 388 PSA-
ASATEX 3721/10 Schnittschutzhandschuhe Größe 10 graumeliert/schwarz EN 388 PSA-
ASATEX 3721/10 Schnittschutzhandschuhe Größe 10 graumeliert/schwarz EN 388 PSA-
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251087
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3721_10
EAN/GTIN:
     4029201134518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuhe Gr.10 graumeliert/schwarz EN 388 PSA II 10 PA ASATEX nach EN 388 · Kat. II · PU-Beschichtung · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · Schnittschutzlevel D · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform · gutes Tastempfinden · angenehmer Tragekomfort · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, MontageWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
3721_10
Werksnummer:
4000371146
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,075000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
Größe 10 graumeliert/schwarz
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
720
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 3,83*
1 Tag
720
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,88*
€ 3,85*
3 Tage
540
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 3,87*
1 Tag
504
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,91*
€ 3,89*
1 Tag
720
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6730-10
ab € 2,03*
Ähnlich
Nitras
6730-8
ab € 2,03*
Ähnlich
Nitras
6730-9
ab € 2,02*
Ähnlich
ASATEX
3721/8
ab € 2,86*
Ähnlich
ASATEX
3721/9
ab € 2,87*
Ähnlich
ASATEX
3715/10
ab € 6,42*
Ähnlich
ASATEX
3715/8
ab € 6,45*
Ähnlich
ASATEX
3715/9
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.