Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Handschuhe Donau Gr.11 natur/blau Nappaleder EN 388 Kategorie II


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Handschuhe Donau Gr.11 natur/blau Nappaleder EN 388 Kategorie II
PROMAT Handschuhe Donau Gr.11 natur/blau Nappaleder EN 388 Kategorie II
PROMAT Handschuhe Donau Gr.11 natur/blau Nappaleder EN 388 Kategorie II
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251081
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371138
EAN/GTIN:
     4015448538219
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe Donau Gr.11 natur/blau Nappaleder EN 388 PSA II PROMAT nach EN 388 · Kat. II · Material: Nappaleder mit Stretchgewebe-Rücken · sicherer Sitz durch Klettverschluss · Flügeldaumen · Anwendung: Arbeiten, die einen Lederhandschuh und gleichzeitig Feingefühl erfordern, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: mit Klettverschluss · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
4000371138
Werksnummer:
4000371138
Länge netto mm:
245,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
11,00
Gewicht netto Kg:
0,076000
Gewicht brutto Kg:
0,076000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
Größe 11 natur/blau
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,28*
3 Tage
828
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,30*
1 Tag
773
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,75*
€ 2,35*
Lager 1955
1104
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,41*
3 Tage
1104
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,93*
€ 2,59*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,80* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 28,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371135
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.