Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Handschuhe Flex Größe 10 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PROMAT Handschuhe Flex Größe 10 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II
PROMAT Handschuhe Flex Größe 10 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II
PROMAT Handschuhe Flex Größe 10 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II
PROMAT Handschuhe Flex Größe 10 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251028
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371025
EAN/GTIN:
     4015448668572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe Flex Gr.10 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · Handrücken atmungsaktiv · touchscreenfähig · zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100 · Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, VerpackungWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
4000371025
Werksnummer:
4000371025
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
PK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 10 grau/schwarz
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8760
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,01*
€ 2,06*
3 Tage
6399
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 2,61*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,64*
3 Tage
5120
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,98*
€ 2,65*
Lager 1955
8760
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 2,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 32,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371026
ab € 1,86*
Ähnlich
PROMAT
4000371023
ab € 1,87*
Ähnlich
PROMAT
4000371024
ab € 1,86*
Ähnlich
PROMAT
4000371030
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000371031
ab € 1,99*
Ähnlich
PROMAT
4000371028
ab € 1,93*
Ähnlich
PROMAT
4000371029
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.