Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100010817 Atemschutzmaske 8322 FFP2 / V NR D mit Ausatemventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 7100010817 Atemschutzmaske 8322 FFP2 / V NR D mit Ausatemventil
3M 7100010817 Atemschutzmaske 8322 FFP2 / V NR D mit Ausatemventil
3M 7100010817 Atemschutzmaske 8322 FFP2 / V NR D mit Ausatemventil
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250913
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100010817
EAN/GTIN:
     0051141561288
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Atemschutzmaske 8322 FFP2/V NR D m.Ausatemventil 3M textile Bebänderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · das Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt für komfortablen Schutz – auch in warmen und feuchten Umgebungen · erhöht die Produktivität · gegen feste und flüssige Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR DWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Ausatemventil· Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Weitere Informationen:
eClassID:
40011404
HerstellerNr:
7100010817
Werksnummer:
4000370652
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
FFP2 / V NR D
Norm:
8322
Produktart:
Atemschutzmaske
Ausfuehrung:
51141561288
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
80
10
€ 5,50*
ab € 2,39*
€ 3,26*
4 Tage
15
10
€ 5,99*
ab € 2,59*
€ 3,39*
9 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,40*
2 Tage
40
10
€ 5,50*
ab € 2,70*
€ 3,52*
Lager 1955
40
10
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
7100057145
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.