Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH 9071205 Schnellmontagescharnier Sensys 8645i Kröpfung 12,5 mm TH 52 zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HETTICH 9071205 Schnellmontagescharnier Sensys 8645i Kröpfung 12,5 mm TH 52 zum
HETTICH 9071205 Schnellmontagescharnier Sensys 8645i Kröpfung 12,5 mm TH 52 zum
HETTICH 9071205 Schnellmontagescharnier Sensys 8645i Kröpfung 12,5 mm TH 52 zum
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246678
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9071205
EAN/GTIN:
     4023149030901
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Schnellmontagescharnier Sensys 8645 K.12,5mm TH52 Anschr.voll vorliegend HETTICH Sensys 8645i, Basis 12.5 mm, TH 52, zum Anschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt Montageplatten bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
eClassID:
23250304
HerstellerNr:
9071205
Werksnummer:
3000272111
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Kröpfung 12,5 mm
Produktart:
Schnellmontagescharnier
Weitere Suchbegriffe: topfband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
953
200
Frei Haus
ab € 2,1883*
€ 3,0414*
1 Tag
556
25
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,52*
1 Tag
556
1
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 4,00*
3 Tage
417
1
€ 5,99*
ab € 2,5738*
€ 4,2146*
Lager 1955
556
1
€ 5,99*
ab € 3,046*
€ 4,9158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9158*
€ 5,8498
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,8909*
€ 5,82017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,236*
€ 5,04084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,116*
€ 4,89804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,036*
€ 4,80284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,806*
€ 4,52914
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,046*
€ 3,62474
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0149*
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,0133*
Zubehör
Hettich
9088251
ab € 0,1138*
Zubehör
Hettich
9071670
ab € 0,4819*
Zubehör
Hettich
9071655
ab € 0,60*
Zubehör
Hettich
9071665
ab € 0,60*
Zubehör
Hettich
9071575
ab € 0,29*
Zubehör
Hettich
9071577
ab € 0,35*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0122*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.