Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Kreuzmontageplatte mit Langloch, Schrauben, Distanz 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Kreuzmontageplatte mit Langloch, Schrauben, Distanz 3 mm
Produktbild zu HETTICH Kreuzmontageplatte mit Langloch, Schrauben, Distanz 3 mm
Skizze zu HETTICH Kreuzmontageplatte mit Langloch, Schrauben, Distanz 3 mm
LOGO zu HETTICH Kreuzmontageplatte mit Langloch, Schrauben, Distanz 3 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103348852
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9071577
EAN/GTIN:
     4023149960123
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Küchen-Systemtechnik
anschraubmontageplatten hettich
HETTICH Kreuzmontageplatte mit Langloch, Schrauben, Distanz 3 mm

  • Mit Langlöchern ø 5,4 mm für Höhenverstellung ± 3 mm


Weitere Informationen:
Distanz:
3 mm
Material:
Stahl
Montageart:
zum Anschrauben
Type:
Sensys 8099
Werksnummer:
9071577
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: kreuzplatten, Kreuzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
880940100045016
ab € 0,0281*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.