Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Exzenter Kreuzmontageplatte, Systemschraube, Distanz 0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Exzenter Kreuzmontageplatte, Systemschraube, Distanz 0 mm
Produktbild zu HETTICH Exzenter Kreuzmontageplatte, Systemschraube, Distanz 0 mm
Skizze zu HETTICH Exzenter Kreuzmontageplatte, Systemschraube, Distanz 0 mm
LOGO zu HETTICH Exzenter Kreuzmontageplatte, Systemschraube, Distanz 0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103348878
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9071665
EAN/GTIN:
     4023149035265
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Küchen-Systemtechnik
anschraubmontageplatten hettich
HETTICH Exzenter Kreuzmontageplatte, Systemschraube, Distanz 0 mm

Anschraub-Kreuzmontageplatte für Eckanschläge
  • Ab 15 mm Seitenstärke möglich
  • Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm


Weitere Informationen:
Distanz:
0 mm
Material:
Stahl
Montageart:
mit vormontierten Direktbefestigungsschrauben für Bohrungen ø 5 x 12 mm
Type:
Sensys 8099
Werksnummer:
9071665
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: kreuzplatten, Kreuzplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
326
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,14*
23 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 94,78*
€ 132,80*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.