Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Exzenter Kreuzmontageplatte, Spreizmuffe, Distanz 0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Exzenter Kreuzmontageplatte, Spreizmuffe, Distanz 0 mm
Produktbild zu HETTICH Exzenter Kreuzmontageplatte, Spreizmuffe, Distanz 0 mm
Skizze zu HETTICH Exzenter Kreuzmontageplatte, Spreizmuffe, Distanz 0 mm
LOGO zu HETTICH Exzenter Kreuzmontageplatte, Spreizmuffe, Distanz 0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103348866
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9071655
EAN/GTIN:
     4023149035180
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Küchen-Systemtechnik
anschraubmontageplatten hettich
HETTICH Exzenter Kreuzmontageplatte, Spreizmuffe, Distanz 0 mm

Hettich Top für Eckanschläge
  • Ab 15 mm Seitenstärke möglich
  • Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm


Weitere Informationen:
Distanz:
0 mm
Material:
Stahl
Montageart:
mit vormontierten Spezialschrauben und Kunststoffmuffen für Bohrungen ø 5 x 12 mm
Type:
Sensys 8099
Werksnummer:
9071655
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: kreuzplatten, Kreuzplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
164
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,14*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 96,16*
€ 134,87*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.