Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmontagescharnier Sensys 8645i vor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellmontagescharnier Sensys 8645i vor
Schnellmontagescharnier Sensys 8645i vor
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-201651
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9071205
EAN/GTIN:
     4023149030901
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Sensys 8645i, Basis 12.5 mm, TH 52, zum AnschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
TH 52
Anschlagsart:
voll vorliegend
Öffnungswinkel:
110 °
Topf-Ø:
35 mm
Marke:
HETTICH
Türstärke max.:
24 mm
Material:
Stahl
Türstärke min.:
15 mm
Basis:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: topfband, Schnellmontagescharniere, 3000272111
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
953
200
Frei Haus
ab € 2,1883*
€ 3,0414*
1 Tag
556
25
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,52*
1 Tag
556
1
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 4,00*
3 Tage
417
1
€ 5,99*
ab € 2,5738*
€ 4,2146*
2 Tage
5129
1
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,0414*
€ 3,61927
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,9748*
€ 3,54001
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,8848*
€ 3,43291
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,8282*
€ 3,36556
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,7383*
€ 3,25858
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1883*
€ 2,60408
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 608,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0149*
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,0133*
Zubehör
Hettich
9088251
ab € 0,1138*
Zubehör
Hettich
9071670
ab € 0,4819*
Zubehör
Hettich
9071655
ab € 0,60*
Zubehör
Hettich
9071665
ab € 0,60*
Zubehör
Hettich
9071575
ab € 0,29*
Zubehör
Hettich
9071577
ab € 0,35*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0122*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.